Metric rings -spring washer Spartex RONDELASOND24X14A1
Undulated spring washers as per DIN 128
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:RONDELASOND24X14A1
Rubix:6418601
producent:9215431014
EAN:4043377340009


Teknisk oversigt
| Indvendig diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Udvendig diameter | 24 mm |
oplysninger om produktet : Art. 9215 Sikkerhedsring lign. DIN 128 A1 24X14X3,15 - 9215431014
Sikkerhedsring lign. DIN 128 A1 24X14X3,15
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A1 |
| Udvendig diameter | 24 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type | corrugated spring washers as per din 128 |
| Metrisk diameter | M14 |
| Tykkelse | 3.15 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.400,47 kr. Ex moms
/ pakke
1.750,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel