Push-in fitting - stik Mecaline 853171

UNION ELBOW FITTINGS

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:853171
Rubix:6352662
EAN:3660338093425
UNION ELBOW  6

Teknisk oversigt

Forbindelse 16
Materialepolymer body
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 853171 UNION ELBOW OD 6


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Tekniske informationer


Egenskaber
Forbindelse 16
Materialepolymer body
Længde18.8 mm
Minimumstemperatur-20 °C
Farvesort
Forbindelse 26
Maksimumstemperatur80 °C
Leveringstryk15 bar
Type væskeair, vacuum
Metrisk udvendig rørdiameter6 mm
Metrisk udvendig rørdiameter 26 mm
20,59 kr. Ex moms
/ Styk
25,74 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel