Referencer
Blåkläder Workwear:332310519900XL
Rubix:6058787
EAN:7330509420959

oplysninger om produktet : T-shirt UV-protection (3323), Sort, XL - 332310519900XL
Funktionel UV t-shirt der giver dig en behagelig følelse og samtidig beskytter dig mod solens stærke stråler. Materielet tørrer hurtigt og er derfor et godt valg når det er varmt. Materialet er certificeret til UPF 40+ Solar UV beskyttende egenskaber.
100% polyester, piquéstrik, fugttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | t-skjorte uv-beskyttet svart<br/>100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, uv-beskyttelse, 155 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
258,71 kr. Ex moms
/ Styk
323,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel