Referencer
Erstattet ref.:864561
Mecaline:XPA1757MC - 889725
Rubix:6361175
producent:889725
EAN:3660338422782

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPA 1757 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpa |
|---|---|
| Vejledende længde | 1757 mm |
| Udvendig længde | 1775 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
254,31 kr. Ex moms
/ Styk
317,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel