Referencer
Erstattet ref.:864562
Mecaline:XPA1800MC - 889727
Rubix:6361173
producent:889727
EAN:3660338422805

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPA 1800 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpa |
|---|---|
| Vejledende længde | 1800 mm |
| Udvendig længde | 1818 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
262,52 kr. Ex moms
/ Styk
328,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel