Referencer
Erstattet ref.:873614
Mecaline:XPA1982MC - 889735
Rubix:6361165
producent:889735
EAN:3660338422881

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPA 1982 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpa |
|---|---|
| Vejledende længde | 1982 mm |
| Udvendig længde | 2000 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
290,34 kr. Ex moms
/ Styk
362,92 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel