Referencer
Erstattet ref.:873598
Mecaline:XPA782MC - 889771
Rubix:6361129
producent:889771
EAN:3660338423246

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPA 782 12,7X10 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpa |
|---|---|
| Vejledende længde | 782 mm |
| Udvendig længde | 800 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Højde | 10 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
113,24 kr. Ex moms
/ Styk
141,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel