Smal V-rem med tænder Mecaline XPB1410MC - 889791

V Belt CRE

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:880891
Mecaline:XPB1410MC - 889791
Rubix:6361109
producent:889791
EAN:3660338423444
brand logo

Teknisk oversigt

Profilxpb
Vejledende længde1410 mm
Udvendig længde1432 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : XPB 1410 16,3X13 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrker

Working temperature -40 to +120°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilxpb
Vejledende længde1410 mm
Udvendig længde1432 mm
Øvre bredde16 mm
Højde13 mm
Materialeepdm
115,33 kr. Ex moms
/ Styk
144,16 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel