Smal V-rem med tænder Mecaline XPB1600MC - 889796

V Belt CRE

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:864500
Mecaline:XPB1600MC - 889796
Rubix:6361104
producent:889796
EAN:3660338423499
brand logo

Teknisk oversigt

Profilxpb
Vejledende længde1600 mm
Udvendig længde1622 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : XPB 1600 16,3X13 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrker

Working temperature -40 to +120°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilxpb
Vejledende længde1600 mm
Udvendig længde1622 mm
Øvre bredde16 mm
Højde13 mm
Materialeepdm
435,44 kr. Ex moms
/ Styk
544,30 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel