Smal V-rem med tænder Mecaline XPZ1462MC - 889894

V Belt CRE

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:873569
Mecaline:XPZ1462MC - 889894
Rubix:6361006
producent:889894
EAN:3660338424472
brand logo

Teknisk oversigt

Profilxpz
Vejledende længde1462 mm
Udvendig længde1475 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : XPZ 1462 9,7X8 MC - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Styrker

Working temperature -40 to +120°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilxpz
Vejledende længde1462 mm
Udvendig længde1475 mm
Øvre bredde10 mm
Højde8 mm
Materialeepdm
172,92 kr. Ex moms
/ Styk
216,15 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel