Referencer
Erstattet ref.:873576
Mecaline:XPZ1612MC - 889904
Rubix:6360996
producent:889904
EAN:3660338424571

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPZ 1612 9,7X8 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpz |
|---|---|
| Vejledende længde | 1612 mm |
| Udvendig længde | 1625 mm |
| Øvre bredde | 10 mm |
| Højde | 8 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
95,71 kr. Ex moms
/ Styk
119,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel