Referencer
Erstattet ref.:873595
Mecaline:XPZ3550MC - 889939
Rubix:6360961
producent:889939
EAN:3660338424922

Dokumenter
oplysninger om produktet : XPZ 3550 9,7X8 MC - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Styrker
Working temperature -40 to +120°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | xpz |
|---|---|
| Vejledende længde | 3550 mm |
| Udvendig længde | 3563 mm |
| Øvre bredde | 10 mm |
| Højde | 8 mm |
| Materiale | epdm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
145,17 kr. Ex moms
/ Styk
181,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel