Ventiler - tilbehør / reservedel Festo VABF-S2-1-R1C2-C-10

VABF Function element for type 44 VTSA

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VABF-S2-1-R1C2-C-10
Rubix:499794
producent:546084
EAN:4052568184315
brand logo

Teknisk oversigt

Typefunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2

Dokumenter

oplysninger om produktet : Regulatorplatta, VABF-S2-1-R1C2-C-10 - 546084 - FESTO


regulator plate VABF-S2-1-R1C2-C-10 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-2, up to max. 10 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)

Tekniske informationer


Egenskaber
Typefunction element for type 44 vtsa, iso 5599-2
1.977,12 kr. Ex moms
/ Styk
2.471,40 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel