Vakuumsikkerhedsventil Festo VADMI-70-N
VADMI Vacuum Suction Nozzles
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VADMI-70-N
Rubix:488798
producent:162527
EAN:4052568131494

Teknisk oversigt
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
|---|
Dokumenter
oplysninger om produktet : Vakuumejektor, VADMI-70-N - 162527 - FESTO
Vacuum generator VADMI-70-N With additional vacuum switch, NPN design Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Non-return valve, * Vacuum switch), Design structure=T-shaped
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 284,5 g |
|---|---|
| Materiale | wrought aluminium alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
7.073,09 kr. Ex moms
/ Styk
8.841,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel