Referencer
Tegera:19-9
Rubix:6011006
producent:19-9
EAN:7340118300948


Teknisk oversigt
| Størrelse | 9 |
|---|---|
| Termisk ydeevneniveau (EN 407) | 41324x |
| Hovedmaterialet | læder |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Heat protection gloves, 19, size 9 - 19-9 - TEGERA
Lang ydeevne og høj beskyttelse mod forbrændinger, til svejsearbejde. Komfortable hele dagen takket være den smidige oksespalt. For i bomuldsjersey for mere tørre hænder. Forstærkede sømme for ekstra slidstyrke. Elastisk ved håndled.
Lang ydeevne og høj beskyttelse mod forbrændinger, til svejsearbejde.
Styrker
Tåler kontaktvarme op til 100°C., Forstærkede sømme, Brandhæmmende, Tåler svejseflammer og slibesprøjt
Applikationer
Værkstedsarbejde, Arbejde i varme miljøer, Minearbejde, Svejsearbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 300 g |
|---|---|
| Størrelse | 9 |
| Termisk ydeevneniveau (EN 407) | 41324x |
| Hovedmaterialet | læder |
| Kontaktvarmemodstand (EN 407) | 100 °C |
| Farve | gul |
| Materiale | calfskin leather |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig