Handsker Tegera 8800-6

Varmebeskyttende handsker 8800 TEGERA®

Se tekniske oplysninger

Referencer

Tegera:8800-6
Rubix:6245194
EAN:7340118318486
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk oversigt

Størrelse6
Overfladebehandling af handskernenitril
Slidstyrkeniveau4
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Heat protection gloves, Infinity 8800, size 6 - 8800-6 - TEGERA


Smidig arbejdshandske, 15 gg strikket, håndfladedyppet med nitrilskum med glat overflade, der giver suverænt greb på tørre og fugtige overflader. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.
God fingerspidsfølelse, velegnet til præcisionsarbejde på de fleste områder.

Styrker

Tåler kontaktvarme op til 100°C., Godkendt til håndtering af fødevarer, Tynd

Applikationer

Finmonteringarbejde, Maskinoperatør, Installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, Værkstedsarbejde, Transportarbejde, Maskinførerarbejde, Lagerarbejde, Lufthavnsarbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Servicearbejde, Butiksarbejde
brand logo
brand logo
brand logo

Tekniske informationer


Egenskaber
Størrelse6
Overfladebehandling af handskernenitril
Slidstyrkeniveau4
Hovedmaterialetnylon
ESDingen
Farvegul
Materialenylon, spandex
Længde210 mm
26,58 kr. Ex moms
/ par
33,22 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse