Referencer
Tegera:8800-7
Rubix:6245195
EAN:7340118318493


Teknisk oversigt
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Overfladebehandling af handskerne | nitril |
| Slidstyrkeniveau | 4 |
oplysninger om produktet : Heat protection gloves, Infinity 8800, size 7 - 8800-7 - TEGERA
Smidig arbejdshandske, 15 gg strikket, håndfladedyppet med nitrilskum med glat overflade, der giver suverænt greb på tørre og fugtige overflader. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.
God fingerspidsfølelse, velegnet til præcisionsarbejde på de fleste områder.
Styrker
Tåler kontaktvarme op til 100°C., Godkendt til håndtering af fødevarer, Tynd
Applikationer
Finmonteringarbejde, Maskinoperatør, Installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, Værkstedsarbejde, Transportarbejde, Maskinførerarbejde, Lagerarbejde, Lufthavnsarbejde, Vedligeholdelsesarbejde, Servicearbejde, Butiksarbejde
Tekniske informationer
Egenskaber
| Størrelse | 7 |
|---|---|
| Overfladebehandling af handskerne | nitril |
| Slidstyrkeniveau | 4 |
| Hovedmaterialet | nylon |
| ESD | ingen |
| Farve | gul |
| Materiale | nylon, spandex |
| Længde | 215 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
26,58 kr. Ex moms
/ par
33,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig