Sugekopper og bløde greb Festo VAS-75-1/4-NBR

VAS vacuum cup

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VAS-75-1/4-NBR
Rubix:484409
producent:36145
EAN:4052568023416
VAS-75-1/4-NBR Suction cup complete

Teknisk oversigt

Materialedie-cast zinc (screw-in stud);nbr (cup)
Diameter75 mm
Formflad
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Vakuumsugkoppar, VAS-75-1/4-NBR - 36145 - FESTO


Suction cup complete VAS-75-1/4-NBR With sealing ring OL. Nominal size=4 mm, Suction cup diameter=75 mm, Effective suction diameter=60 mm, Position of Connection=on top, Suction cup shape=round flat

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)74x73x29 mm
Logistik, vægt77 g
Materialedie-cast zinc (screw-in stud);nbr (cup)
Diameter75 mm
Formflad
Typesuction cup
135,29 kr. Ex moms
/ Styk
169,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel