Andre pneumatiske ventiler Festo VBQF-D-G18-E
VBQF Quick exhaust valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VBQF-D-G18-E
Rubix:500405
producent:547533
EAN:4052568092856

Dokumenter
oplysninger om produktet : Snabbavluftningsventil, VBQF-D-G18-E - 547533 - FESTO
Quick exhaust valve VBQF-D-G18-E Valve function=Quick exhaust, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate, exhaust=850 l/min
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 104,42 g |
|---|---|
| Type | vbqf quick exhaust valve |
| Type sammenkobling | g1/8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
349,13 kr. Ex moms
/ Styk
436,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel