Digital fod og målefod Mitutoyo 530-101
Vernier calliper Vernier reading 530
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mitutoyo:530-101
Rubix:6030948
EAN:4946368530000



Teknisk oversigt
| Måleområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 150 mm |
| Visning | vernier (analog, metric scale) |
Dokumenter
oplysninger om produktet : 530-101 MITUTOYO
This is a standard model vernier calliper with the following advantages: Scale division and vernier are matte chrome-plated for clear legibility. Increased guides. Reading 0.05 mm-1/128".
Tekniske informationer
Egenskaber
| Måleområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 150 mm |
| Visning | vernier (analog, metric scale) |
| Opløsning | 0.05 mm |
| Længde | 229 mm |
| Længde på næser | 40 mm |
| Vægt | 143 g |
| Præcision | ±50 |
| Kropsmateriale | stål |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel