Snekkegear Bonfiglioli VF44P120HSB3

VF / W Serie Snekkegear

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Bonfiglioli:VF44P120HSB3
Rubix:6299749
producent:100480120
brand logo

Teknisk oversigt

Udveksling20
Størrelse44
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : VF 44 P1 20 HS


Bonfiglioli snekkegear VF og W-serien Snekkegear betragtes som en milepæl i branchen de produceres med de nyeste materialeteknologier og avancerede produktionsteknikker. Som standard tilbydes et bredt udvalg af monteringsmuligheder, akselkonfigurationer og motor. Tandhjuls forsats og dobbelt-snekkegears versioner, med eller uden momentbegrænseren er tilgængelige til VF og W-serien.

Styrker

- Omkostningseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed

Applikationer

Snekkegear bruges ofte til følgende applikationer:
- Omrørere
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)74x138x122 mm
Logistik, vægt1100 g
Udveksling20
Størrelse44
Drejningsmoment55 N.m
Vægt2 kg
Typeworm gearbox
Monteringsformshaft
Fastgørelse, afstand fra midte til midte65 mm
Aut. drejningsmoment55 N.m
2.208,68 kr. Ex moms
/ Styk
2.760,85 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel