Snekkegear Bonfiglioli VF49P114P71B14B3

VF / W Serie Snekkegear

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Bonfiglioli:VF49P114P71B14B3
Rubix:6291318
producent:200680129
brand logo

Teknisk oversigt

Udveksling14
Størrelse49
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : VF49 P1 14/1 P71 B14 B3 D25 mm


Bonfiglioli snekkegear VF og W-serien Snekkegear betragtes som en milepæl i branchen de produceres med de nyeste materialeteknologier og avancerede produktionsteknikker. Som standard tilbydes et bredt udvalg af monteringsmuligheder, akselkonfigurationer og motor. Tandhjuls forsats og dobbelt-snekkegears versioner, med eller uden momentbegrænseren er tilgængelige til VF og W-serien.

Styrker

- Omkostningseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed

Applikationer

Snekkegear bruges ofte til følgende applikationer:
- Omrørere
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)105x133x158 mm
Logistik, vægt3000 g
Udveksling14
Størrelse49
Drejningsmoment88 N.m
Vægt3 kg
Typeworm gearbox
Hulakseldiameter14 mm
Skaftdiameter16.3 mm
Monteringsformshaft
Fastgørelse, afstand fra midte til midte85 mm
Aut. drejningsmoment88 N.m
3.436,75 kr. Ex moms
/ Styk
4.295,94 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel