Snekkegear Bonfiglioli W 110 U 23 P100 B5 B3
VF / W Serie Snekkegear
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Bonfiglioli:W 110 U 23 P100 B5 B3
Rubix:6254573
producent:2G32011561001



Dokumenter
oplysninger om produktet : W 110 U 23/1 P100 B5 B3 D42 mm
Bonfiglioli snekkegear VF og W-serien Snekkegear betragtes som en milepæl i branchen de produceres med de nyeste materialeteknologier og avancerede produktionsteknikker. Som standard tilbydes et bredt udvalg af monteringsmuligheder, akselkonfigurationer og motor. Tandhjuls forsats og dobbelt-snekkegears versioner, med eller uden momentbegrænseren er tilgængelige til VF og W-serien.
Styrker
- Omkostningseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed
Applikationer
Snekkegear bruges ofte til følgende applikationer:- Omrørere
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 250x276x360,1 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 29000 g |
| Udveksling | 23 |
| Størrelse | 110 |
| Drejningsmoment | 830 N.m |
| Vægt | 29 kg |
| Type | snekkegear |
| Hulakseldiameter | 28 mm |
| Skaftdiameter | 31.3 mm |
| Monteringsform | flange |
| Fastgørelse, afstand fra midte til midte | 215 mm |
| Aut. drejningsmoment | 830 N.m |
At vise UNSPSC/ECL@SS
12.291,47 kr. Ex moms
/ Styk
15.364,34 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel