Snekkegear Bonfiglioli W 75 U D30 10 P90 B14 B3

VF / W Serie Snekkegear

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Bonfiglioli:W 75 U D30 10 P90 B14 B3
Rubix:6254603
producent:2G240106I1
brand logo

Teknisk oversigt

Udveksling10
Størrelse75
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : W 75 U 10/1 P90 B14 B3 D30 mm


Bonfiglioli snekkegear VF og W-serien Snekkegear betragtes som en milepæl i branchen de produceres med de nyeste materialeteknologier og avancerede produktionsteknikker. Som standard tilbydes et bredt udvalg af monteringsmuligheder, akselkonfigurationer og motor. Tandhjuls forsats og dobbelt-snekkegears versioner, med eller uden momentbegrænseren er tilgængelige til VF og W-serien.

Styrker

- Omkostningseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
- Lydsvag drift
- Høj spidsbelastningskapacitet
- Minimeret monteringsplads
- Lang levetid
- Høj pålidelighed

Applikationer

Snekkegear bruges ofte til følgende applikationer:
- Omrørere
- Cementblander
- Gartnerimaskiner
- Pottemaskiner
- Vejecelleanlæg
- Transportbånd

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)140x199x232 mm
Logistik, vægt9400 g
Udveksling10
Størrelse75
Typesnekkegear
6.373,08 kr. Ex moms
/ Styk
7.966,35 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel