Arbejdstøjs overalls Blåkläder Workwear 678719779933C46
Vinter Kedeldragt (6787)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:678719779933C46
Rubix:6062281
EAN:7330509423783

oplysninger om produktet : Vinter Kedeldragt (6787), Sort/High Vis Gul, C46 - 678719779933C46
Vind- og vandtæt vinterkedeldragt med tapede sømme og quiltet for, så du kan holde varmen i kolde temperaturer. Kedeldragten har ventilation under armene. Refleks på skuldre, arme og ben. High Vis materiale på skuldrene for ekstra synlighed. To-vejs lynlås i front og op til knæ i benene. Indvendig knælomme og aftagelig hætte.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | vinterkjeledress svart/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.161,39 kr. Ex moms
/ Styk
2.701,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel