Referencer
Blåkläder Workwear:486519001094L
Rubix:6061147
EAN:7330509287491

oplysninger om produktet : Vinterjakke (4865), Hvid/Grå, L - 486519001094L
Jakken har pileforet krave. Brystlommer med klap og sidelommer med lynlås. Ærmer med indvendig manchet. Forlommer med klap og sidelommer. Justerbar i taljen. Forlænget ryg med læg. Indvendig lomme og telefonlomme. Blyantlomme på arm. Lynlås i foret for adgang til montering af logo. D-ring.
70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | hvid |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | grå |
| Materiale | jakke maler hvit/grå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.099,98 kr. Ex moms
/ Styk
1.374,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel