Referencer
Blåkläder Workwear:488619778999M
Rubix:6061277
EAN:7330509401002

oplysninger om produktet : Vinterjakke (4886), Marineblå/Sort, M - 488619778999M
Vinterjakke vind og vandtæt med tape sømme, en jakke med mange detaljer, der hurtigt gør den til en favorit. forlænget ryg med læg, justerbar, jakke har quiltet foer og aftagelig hætte. Refleks på front, ryg og på ærmer. Certificeret i henhold til EN 342 og EN 343.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | vinterjakke marineblå/svart<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.383,01 kr. Ex moms
/ Styk
1.728,76 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel