Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo VMPA2-M1H-M-G1/8-PI
VMPA directional control valve
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VMPA2-M1H-M-G1/8-PI
Rubix:498027
producent:537963
EAN:4052568174873

Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, VMPA2-M1H-M-G1/8-PI - 537963 - FESTO
Solenoid valve VMPA2-M1H-M-G1/8-PI For valve terminal MPA-S. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=20 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=3 - 8 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 361 g |
|---|---|
| Type | valve vmpa |
| Antal porte | 5 |
| Volumenstrøm | 700 l/min |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.451,34 kr. Ex moms
/ Styk
1.814,18 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel