Tilbehør til elektrisk monteringssystem Festo VMPA-KMS1-24-5

VMPA-KMS Valve Terminal Connecting Cable

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VMPA-KMS1-24-5
Rubix:496462
producent:533193
EAN:4052568166434
VMPA-KMS1-24-5 Connecting cable

Teknisk oversigt

Dokumenter

oplysninger om produktet : Förbindelsekabel, VMPA-KMS1-24-5 - 533193 - FESTO


Connecting cable VMPA-KMS1-24-5 For multi-pin plug Connection to valve terminal MPA-S. Protection class=(* IP65, * to IEC 60529), Ambient temperature with flexible cable installation=0 - 70 °C, Min. cable bending radius=171 mm, Electrical Connection=Cable with plug, Cable structure=25 x 0,34 mm²

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)280x245x80 mm
Logistik, vægt1100,68 g
Typevmpa-km
733,22 kr. Ex moms
/ Styk
916,53 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel