Vakuumsikkerhedsventil Festo VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2
VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2
Rubix:493511
producent:193599
EAN:4052568080389

Teknisk oversigt
| Materiale | anodised wrought aluminium alloy, nbr, pom, wrought aluminium alloy |
|---|
Dokumenter
oplysninger om produktet : Vakuumejektor, VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 - 193599 - FESTO
Vacuum generator VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2 Standard, high suction rate, width 14 mm, T shape with push-in connector Vacuum Connection with male thread. Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=14 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Standard), Design structure=T-shaped
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 23,9 g |
|---|---|
| Materiale | anodised wrought aluminium alloy, nbr, pom, wrought aluminium alloy |
At vise UNSPSC/ECL@SS
269,68 kr. Ex moms
/ Styk
337,10 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel