Elektromagnetisk ventil Festo VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10

VOFD solenoid valve

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10
Rubix:6283250
producent:4514998
EAN:4052568274870
brand logo

Teknisk oversigt

Type3/2-way solenoid valve (normally closed), monostable
Type sammenkoblingelectric with armature tube for solenoid coil, 18 mm (f10)
Kropsmaterialealuminium
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Ventil, VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 - 4514998 - FESTO


valve VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-F10 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=51 mm, Standard nominal flow rate=493 l/min, Operating pressure=0 - 10 bar

Tekniske informationer


Egenskaber
Type3/2-way solenoid valve (normally closed), monostable
Type sammenkoblingelectric with armature tube for solenoid coil, 18 mm (f10)
Kropsmaterialealuminium
Forbindelse1/4 npt pneumatic working ports (ports 1–3)
Min. Driftstemperatur-25 °C
Max. Driftstemperatur60 °C
Min. leveringstryk0 bar
Maks. leveringstryk10 bar
3.219,59 kr. Ex moms
/ Styk
4.024,49 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel