Elektromagnetisk ventil Festo VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1

VUVB Valve

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Festo:VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1
Rubix:506361
producent:576004
EAN:4052568104306
brand logo

Teknisk oversigt

Type3/2-way solenoid valve (single solenoid), normally open; electrical actuation.
Type sammenkoblinge-box
Kropsmaterialeikke-metalliske og andre materialer
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : Magnetventil, VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1 - 576004 - FESTO


solenoid valve VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1 Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=12 mm, Standard nominal flow rate=240 - 400 l/min, Operating pressure=2,8 - 8 bar
Solenoid valve

Tekniske informationer


Egenskaber
Type3/2-way solenoid valve (single solenoid), normally open; electrical actuation.
Type sammenkoblinge-box
Kropsmaterialeikke-metalliske og andre materialer
Spænding24 V
Forbindelseqs-4 and qs-6 (pneumatic working port); mounted on sub-base
Min. Driftstemperatur-5 °C
Max. Driftstemperatur60 °C
Min. leveringstryk2.8 bar
Maks. leveringstryk8 bar
1.378,46 kr. Ex moms
/ Styk
1.723,07 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel