Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 67016908
WA Radial Shaft Seal
Se tekniske oplysningerReferencer
Dichtomatik:67016908
Rubix:205378
producent:67016908

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WA 18 X 32 X 8 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 8 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 18 mm |
| Udvendig diameter | 32 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
34,99 kr. Ex moms
/ Styk
43,74 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel