Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 67021580
WA Radial Shaft Seal
Se tekniske oplysningerReferencer
Dichtomatik:67021580
Rubix:205497
producent:67021580

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WA 280 X 320 X 20 / mm 70 NBR NB703412
Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 492 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 280 mm |
| Udvendig diameter | 320 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Materiale | nbr |
| Udførelse | pakning med indbygget metalarmatur med fjeder |
At vise UNSPSC/ECL@SS
723,25 kr. Ex moms
/ Styk
904,06 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel