Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Dichtomatik 67038441

WA Radial Shaft Seal

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dichtomatik:67038441
Rubix:205668
producent:67038441
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter55 mm
Bredde7 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Rotary Shaft Seal WA 45 X 55 X 7 / mm 70 NBR NB703412


Radial shaft seals are sealing elements with radially arranged lip seals made of rubber collars. They are used to seal axles and shafts and must safely withstand high loads. These sealing elements are used in the steel industry, for example, and wherever high requirements are placed on seal tightness and reliability.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt13 g
Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter55 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Udførelsepakning med indbygget metalarmatur med fjeder
45,95 kr. Ex moms
/ Styk
57,44 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel