Referencer
Bahco:B400.010
Rubix:422832
EAN:8412814119526

Dokumenter
oplysninger om produktet : HÅLTAGARE 10 MM
Styrker
•Made of highly resistant steel
Suitable for cutting foam, leather, cardboard, rubber, fibre, plastic and lead
Suitable for cutting foam, leather, cardboard, rubber, fibre, plastic and lead
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 10 g |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type | wad punch nose |
| Maks. diameter | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
85,10 kr. Ex moms
/ Styk
106,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
