Referencer
Mecaline:SPC11200E
Rubix:6362239
EAN:3660338426322

Dokumenter
oplysninger om produktet : SPC 11200 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spc |
|---|---|
| Øvre bredde | 22 mm |
| Vejledende længde | 11200 mm |
| Indvendig længde | 11117 mm |
| Udvendig længde | 11230 mm |
| Tykkelse | 18 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.311,18 kr. Ex moms
/ Styk
2.888,98 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel