Smal Kilerem Mecaline SPA3082E - 889390

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:857706
Mecaline:SPA3082E - 889390
Rubix:6361303
producent:889390
EAN:3660338419430
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspa
Øvre bredde13 mm
Vejledende længde3082 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPA 3082 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Vejledende længde3082 mm
Indvendig længde3037 mm
Udvendig længde3100 mm
Tykkelse10 mm
Materialesbr
232,68 kr. Ex moms
/ Styk
290,85 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel