Smal Kilerem Mecaline SPA3182E - 889392

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:857708
Mecaline:SPA3182E - 889392
Rubix:6361602
producent:889392
EAN:3660338419454
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspa
Øvre bredde13 mm
Vejledende længde3182 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPA 3182 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Vejledende længde3182 mm
Indvendig længde3137 mm
Udvendig længde3200 mm
Tykkelse10 mm
Materialesbr
240,88 kr. Ex moms
/ Styk
301,10 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel