Smal Kilerem Mecaline SPA975E - 889423

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:857606
Mecaline:SPA975E - 889423
Rubix:6361577
producent:889423
EAN:3660338419768
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspa
Øvre bredde13 mm
Vejledende længde975 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPA 975 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspa
Øvre bredde13 mm
Vejledende længde975 mm
Indvendig længde930 mm
Udvendig længde993 mm
Tykkelse10 mm
Materialesbr
74,15 kr. Ex moms
/ Styk
92,69 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel