Referencer
Erstattet ref.:857735
Mecaline:SPB2020E - 889444
Rubix:6361561
producent:889444
EAN:3660338419973

Dokumenter
oplysninger om produktet : SPB 2020 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spb |
|---|---|
| Øvre bredde | 16 mm |
| Vejledende længde | 2020 mm |
| Indvendig længde | 1960 mm |
| Udvendig længde | 2042 mm |
| Tykkelse | 13 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
256,33 kr. Ex moms
/ Styk
320,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel