Smal Kilerem Mecaline SPZ1150E - 889554

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:857850
Mecaline:SPZ1150E - 889554
Rubix:6361501
producent:889554
EAN:3660338421075
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde1150 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPZ 1150 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde1150 mm
Indvendig længde1113 mm
Udvendig længde1163 mm
Tykkelse8 mm
Materialesbr
78,26 kr. Ex moms
/ Styk
97,82 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel