Smal Kilerem Mecaline SPZ1187E - 889557

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:857853
Mecaline:SPZ1187E - 889557
Rubix:6361498
producent:889557
EAN:3660338421105
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde1187 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPZ 1187 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde1187 mm
Indvendig længde1150 mm
Udvendig længde1200 mm
Tykkelse8 mm
Materialesbr
80,27 kr. Ex moms
/ Styk
100,34 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel