Referencer
Erstattet ref.:857875
Mecaline:SPZ1512E - 889585
Rubix:6361474
producent:889585
EAN:3660338421389

Dokumenter
oplysninger om produktet : SPZ 1512 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spz |
|---|---|
| Øvre bredde | 10 mm |
| Vejledende længde | 1512 mm |
| Indvendig længde | 1475 mm |
| Udvendig længde | 1525 mm |
| Tykkelse | 8 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
102,95 kr. Ex moms
/ Styk
128,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel