Smal Kilerem Mecaline SPZ1862E - 889606

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:857894
Mecaline:SPZ1862E - 889606
Rubix:6361454
producent:889606
EAN:3660338421594
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde1862 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPZ 1862 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde1862 mm
Indvendig længde1825 mm
Udvendig længde1875 mm
Tykkelse8 mm
Materialesbr
125,63 kr. Ex moms
/ Styk
157,04 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel