Smal Kilerem Mecaline SPZ2360E - 889628

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:857908
Mecaline:SPZ2360E - 889628
Rubix:6361439
producent:889628
EAN:3660338421815
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde2360 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPZ 2360 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde2360 mm
Indvendig længde2323 mm
Udvendig længde2373 mm
Tykkelse8 mm
Materialesbr
161,66 kr. Ex moms
/ Styk
202,07 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel