Referencer
Erstattet ref.:857909
Mecaline:SPZ2500E - 889632
Rubix:6361437
producent:889632
EAN:3660338421853

Dokumenter
oplysninger om produktet : SPZ 2500 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spz |
|---|---|
| Øvre bredde | 10 mm |
| Vejledende længde | 2500 mm |
| Indvendig længde | 2463 mm |
| Udvendig længde | 2513 mm |
| Tykkelse | 8 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
170,91 kr. Ex moms
/ Styk
213,64 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel