Smal Kilerem Mecaline SPZ2540E - 889633

Wedge Belt

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:873539
Mecaline:SPZ2540E - 889633
Rubix:6361436
producent:889633
EAN:3660338421860
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde2540 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : SPZ 2540 E - MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Styrker

Working temperature -40 to +70°C

Applikationer

Power transmission applications via belt and pulley

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspz
Øvre bredde10 mm
Vejledende længde2540 mm
Indvendig længde2503 mm
Udvendig længde2553 mm
Tykkelse8 mm
Materialesbr
172,92 kr. Ex moms
/ Styk
216,15 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel