Referencer
Erstattet ref.:857817
Mecaline:SPZ737E - 889655
Rubix:6361416
producent:889655
EAN:3660338422089

Dokumenter
oplysninger om produktet : SPZ 737 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spz |
|---|---|
| Øvre bredde | 10 mm |
| Vejledende længde | 737 mm |
| Indvendig længde | 700 mm |
| Udvendig længde | 750 mm |
| Tykkelse | 8 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
50,43 kr. Ex moms
/ Styk
63,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel