Referencer
Erstattet ref.:857832
Mecaline:SPZ925E - 889671
Rubix:6361401
producent:889671
EAN:3660338422249

Dokumenter
oplysninger om produktet : SPZ 925 E - MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Styrker
Working temperature -40 to +70°C
Applikationer
Power transmission applications via belt and pulley
Tekniske informationer
Egenskaber
| Profil | spz |
|---|---|
| Øvre bredde | 10 mm |
| Vejledende længde | 925 mm |
| Indvendig længde | 888 mm |
| Udvendig længde | 938 mm |
| Tykkelse | 8 mm |
| Materiale | sbr |
At vise UNSPSC/ECL@SS
63,86 kr. Ex moms
/ Styk
79,82 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel